Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 5498 Film Tape Extruded Ptfe Ruskea 1 tuuma x 5 jard | AA6XDN 15D236

3M 5498 Film Tape Extruded Ptfe Brown 1 tuumaa x 5 yd

Tuotenumero: AA6XDN Malli: 5498Ristiviite: 15D236
Varastossa

Hanki se tiistai, marraskuu 26

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€45.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräPTFE-kalvonauha
Tartunnan lujuus48 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriRuskea
Pituus5 yd.
MateriaaliSuulakepuristettu silikoniton PTFE
Suorituskyky Temp.40 astetta 300 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Vetolujuus19 paunaa / tuumaa
Paksuus4 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVärieräPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPkg. MääräHinta
3M 1 / 2-36-5480 filminauha Skived Ptfe harmaa 1/2 tuumaa x 36 jaardia AA6WMX 15C869 1 / 2-36-548020 oz. / TuumaaSilikoniHarmaaPTFE-kalvonauha36 yd.Kuorittu PTFE-65 - 500 astetta F27 paunaa / tuumaa1€177.31
3M 12-36-5480 Filminauha Skived Ptfe Harmaa 12 Tuumaa x 36 Jaardi | AA6WMY 15C870 12-36-548020 oz. / TuumaaSilikoniHarmaaPTFE-kalvonauha36 yd.Kuorittu PTFE-65 - 500 astetta F27 paunaa / tuumaa1€4,527.35
3M 12-36-5481 Filminauha Skived Ptfe Harmaa 12 Tuumaa x 36 Jaardia AA6WMZ 15C872 12-36-548132 oz. / TuumaaSilikoniHarmaaPTFE-kalvonauha36 yd.Kuorittu PTFE-65 - 500 astetta F49 paunaa / tuumaa1€8,631.71
3M 1/2-36-5491 kalvonauha suulakepuristettu Ptfe harmaa 1/2 tuumaa x 36 jaardia | AA6WNA 15C873 1 / 2-36-549135 oz. / TuumaaSilikoniHarmaaPTFE-kalvonauha36 yd.Suulakepuristettu PTFE-65 - 500 astetta F40 paunaa / tuumaa1€401.56
3M 12-36-5491 Kalvopuristettu Ptfe-harmaa 12 tuuman x 36 jaardin pinta | AA6WNB 15C874 12-36-549135 oz. / TuumaaSilikoniHarmaaPTFE-kalvonauha36 yd.Suulakepuristettu PTFE-65 - 500 astetta F40 paunaa / tuumaa1€8,869.53
3M 1 / 2-36-5498 Kalvoteip Ptfe Ruskea 1/2 tuumaa x 36 jaardia | AA6WNC 15C875 1 / 2-36-549848 oz. / TuumaaKumiRuskeaPTFE-kalvonauha36 yd.Suulakepuristettu silikoniton PTFE40 astetta 300 astetta F19 paunaa / tuumaa1€151.73
3M 12-36-5498 Filminauha Ptfe Ruskea 12 tuumaa x 36 jaardia | AA6WND 15C876 12-36-549848 oz. / TuumaaKumiRuskeaPTFE-kalvonauha36 yd.Suulakepuristettu silikoniton PTFE40 astetta 300 astetta F19 paunaa / tuumaa1€3,312.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5498 Film Tape Extruded Ptfe Brown 1 tuumaa x 5 yd
€45.85 / yksikkö