Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 54933 Suutin, halkaisija 7/8 tuumaa | CE9UPK 32KF53

3M 54933 Suutin, halkaisija 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9UPK Malli: 54933Ristiviite: 32KF53

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
VäriClear / Black
Halkaisija7 / 8 "
Pituus8 1 / 2 "
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 54933 Suutin, halkaisija 7/8 tuumaa
€32.36 / yksikkö