Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5421 UHMW -kalvoteippi, kirkas 12 tuuman x 5 jaardin kokoinen AA6XBC 15D173

3M 5421 UHMW-kalvoteippi, kirkas 12 tuumaa x 5 jaardia

Varastossa
Tuote: AA6XBC Malli: 5421Ristiviite: 15D173

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€890.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUHMW-elokuvanauha
Tartunnan lujuus26 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriPoista valinta
Pituus5 yd.
Materiaalipolyeteeni
Suorituskyky Temp.-30 - 225 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus30 paunaa / tuumaa
Paksuus6.7 milj.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaPituusVetolujuusPaksuusLeveysHinta
3M 1 / 2-36-5421 Uhmw Kalvoteippi Kirkas 1/2 tuumaa x 36 Yard | AA6WMJ 15C857 1 / 2-36-542126 oz. / TuumaaKumi36 yd.30 paunaa / tuumaa6.7 milj.1 / 2 "€291.51
3M 12-36-5421 Uhmw -kalvoteippi, kirkas 12 tuumaa x 36 jaardia | AA6WMK 15C858 12-36-542126 oz. / TuumaaKumi36 yd.30 paunaa / tuumaa6.7 milj.12 "€5,952.70
3M 1 / 2-36-5423 Uhmw Kalvoteippi Kirkas 1/2 tuumaa x 36 Yard | AA6WML 15C859 1 / 2-36-542326 oz. / TuumaaKumi36 yd.55 paunaa / tuumaa11.7 milj.1 / 2 "€347.39
3M 12-36-5423 Uhmw -kalvoteippi, kirkas 12 tuumaa x 36 jaardia | AA6WMM 15C860 12-36-542326 oz. / TuumaaKumi36 yd.55 paunaa / tuumaa11.7 milj.12 "€8,020.24
3M 1 / 2-36-5425 Uhmw -kalvoteippi, kirkas 1/2 tuumaa x 36 jaardia | AA6WMN 15C861 1 / 2-36-542530 oz. / TuumaaAkryyli36 yd.45 paunaa / tuumaa5 milj.1 / 2 "€391.09
3M 12-36-5425 Uhmw -kalvoteippi, kirkas 12 tuumaa x 36 jaardia | AA6WMP 15C862 12-36-542530 oz. / TuumaaAkryyli36 yd.45 paunaa / tuumaa5 milj.12 "€7,952.56
3M 1-36-5421 Uhmw-nauhakirkas, 1 tuuma x 36 jaardia | AA6WNZ 15C898 1-36-542126 oz. / TuumaaKumi36 yd.30 paunaa / tuumaa6.7 milj.1"€552.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5421 UHMW-kalvoteippi, kirkas 12 tuumaa x 5 jaardia
€890.41 / yksikkö