3M 5300 puhdistustyyny 24 tuumaa sininen, 5 kpl | AE2APL 4WD04

3M 5300 Cleaning Pad 24 tuuman sininen, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE2APL Malli: 5300Cross Ref: 4WD04 / 402W32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistusalusta
Keskireikä3-3 / 4 "
Värisininen
MateriaaliKuitukangas nailon / polyesterikuitu
Koko24 "
Nopeus175 600 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)62.74
Laivan leveys (cm)61.98
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 5300 puhdistustyyny 23 tuumaa sininen, 5 kpl | AE2APK 4WD03 530023 "€126.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5300 Cleaning Pad 24 tuuman sininen, 5 kpl
€178.99 / yksikkö