Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5100 Kiillotustyyny 12 tuumaa x 18 tuumaa punainen, 5 pk | AD9AWR 4NYV3

3M 5100 Kiillotustyyny 12 tuumaa x 18 tuumaa punainen, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD9AWR Malli: 5100Ristiviite: 4NYV3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuskurin tyyny
Keskireikä3-3 / 4 "
Väripunainen
MateriaaliKuitukangas polyesterikuitu
Koko12 "x 18"
Nopeus175 600 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)47.5
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 5100 Kiillotustyyny, 12 tuuman punainen, 5 kpl | AE2ALL 4WC87 510012 "€54.59
3M 5100 Kiillotustyyny, 16 tuuman punainen, 5 kpl | AE2ALM 4WC88 510016 "€73.62
3M 5100 Kiillotustyyny 24 tuumaa punainen, 5 kpl | AE2ALN 4WC93 510024 "€173.15
3M 5100-20x14 Kiillotustyyny 20 tuumaa x 14 tuumaa punainen, 10 pk | AE8NXL 6FIN3 5100-20x1420 "x 14"€187.95
3M 5100-28x14 Kiillotustyyny 28 tuumaa x 14 tuumaa punainen, 10 pk | AE8NXM 6FIN4 5100-28x1428 "x 14"€216.96
3M 5100-32x14 Kiillotustyyny 32 tuumaa x 14 tuumaa punainen, 10 pk | AE8NXN 6FIN5 5100-32x1432 "x 14"€238.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5100 Kiillotustyyny 12 tuumaa x 18 tuumaa punainen, 5 kpl
€66.78 / yksikkö