3M 510-12X60 umpimusta liukuesteteippi, 12 tuumaa x 60.0 jalkaa, 60 karkea alumiinioksidi | CE9FZT 35XN39

3M 510-12X60 kiinteä musta liukuesteteippi, 12 tuumaa x 60.0 jalkaa, 60 karkea alumiinioksidi

Varastossa
Tuote: CE9FZT Malli: 510-12X60Ristiviite: 35XN39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€883.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuestenauha
Hohtaa pimeässäEi
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Suorituskyky Temp.40 - 175 astetta F.
Nauhan väriMusta
Paksuus36 tuhat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorituskyky Temp.PaksuusHinta
3M 50048011192982 Kiinteä musta liukumaton teippi, 12 tuumaa x 60.0 jalkaa, oma hiekka, ei-mineraali | CE9FZR 21YT70 50048011192982Jopa 175 astetta F.0.045 "€897.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 510-12X60 kiinteä musta liukuesteteippi, 12 tuumaa x 60.0 jalkaa, 60 karkea alumiinioksidi
€883.10 / yksikkö