3M 5000 esikiillotustyyny, 20 tuuman vihreä, 5 kpl | AD2TKJ 3U080

3M 5000 esikiillotustyyny 20 tuumaa vihreä, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD2TKJ Malli: 5000Ristiviite: 3U080

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€122.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsikynttilä
Keskireikä3-3 / 4 "
VäriVihreä
MateriaaliKuitukangas polyesterikuitu
Koko20 "
Nopeus175 600 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)51.82
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 5000 esikiillotustyyny 13 tuumaa vihreä, 5 kpl | AD2TKF 3U077 500013 "€62.75
3M 5000 esikiillotustyyny, 17 tuuman vihreä, 5 kpl | AD2TKG 3U078 500017 "€97.89
3M 5000 esikiillotustyyny 19 tuumaa vihreä, 5 kpl | AD2TKH 3U079 500019 "€119.00
3M 5000 esikiillotustyyny 15 tuumaa vihreä, 5 pk | AE2BNH 4WG73 500015 "€80.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5000 esikiillotustyyny 20 tuumaa vihreä, 5 kpl
€122.21 / yksikkö