Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5000 esikiillotustyyny, 17 tuuman vihreä, 5 kpl | AD2TKG 3U078

3M 5000 esikiillotustyyny 17 tuumaa vihreä, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD2TKG Malli: 5000Ristiviite: 3U078

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsikynttilä
Keskireikä3-3 / 4 "
VäriVihreä
MateriaaliKuitukangas polyesterikuitu
Koko17 "
Nopeus175 600 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 5000 esikiillotustyyny 13 tuumaa vihreä, 5 kpl | AD2TKF 3U077 500013 "€64.68
3M 5000 esikiillotustyyny 19 tuumaa vihreä, 5 kpl | AD2TKH 3U079 500019 "€114.14
3M 5000 esikiillotustyyny, 20 tuuman vihreä, 5 kpl | AD2TKJ 3U080 500020 "€122.88
3M 5000 esikiillotustyyny 15 tuumaa vihreä, 5 pk | AE2BNH 4WG73 500015 "€81.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5000 esikiillotustyyny 17 tuumaa vihreä, 5 kpl
€98.06 / yksikkö