Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 4959 VHB -teippi 6 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VTL 15C396

3M 4959 VHB nauha 6 tuumaa x 5 jaardia valkoinen

Tuotenumero: AA6VTL Malli: 4959Ristiviite: 15C396
Varastossa

Hanki se Keskiviikko, marraskuu 20

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€684.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen VHB-nauha
Tartunnan lujuus320 oz. / Tuumaa
tarttuvaYleiskäyttöinen akryyli
VäriValkoinen
Pituus5 yd.
Vuoren väriPoista valinta
MateriaaliKiinteä vaahto
Suorituskyky Temp.50 astetta 300 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Nauhan väriValkoinen
Vetolujuus75 paunaa / tuumaa
Paksuus120 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
3M 4646 VHB -teippi 6 tuumaa x 5 jaardia tummanharmaa | AA6VMU 15C286 4646240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliTumman harmaa5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 300 astetta F100 paunaa / tuumaa25 milj.€279.84
3M 4905 VHB -teippi 6 tuumaa x 1 piha Kirkas | AA6VNG 15C299 4905192 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valinta1 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa20 milj.€63.92
3M 4905 VHB -teippi 6 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNH 15C301 4905192 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valinta5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa20 milj.€266.53
3M 4930 VHB -teippi 6 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VPH 15C324 4930320 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliValkoinen5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F160 paunaa / tuumaa25 milj.€363.63
3M 4951 VHB-teippi 6 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VRU 15C380 4951288 oz. / TuumaaMatalan lämpötilan akryyliValkoinen5 yd.Kiinteä vaahto32 astetta 200 astetta F110 paunaa / tuumaa45 milj.€583.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4959 VHB nauha 6 tuumaa x 5 jaardia valkoinen
€684.80 / yksikkö