Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 4952 VHB -teippi 6 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VTA 15C386

3M 4952 VHB nauha 6 tuumaa x 5 jaardia valkoinen

Varastossa
Tuote: AA6VTA Malli: 4952Ristiviite: 15C386
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
€629.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen VHB-nauha
Tartunnan lujuus400 oz. / Tuumaa
tarttuvaMatala pintaenergia-akryyli
VäriValkoinen
Pituus5 yd.
Vuoren väriValkoinen (painettu)
MateriaaliKiinteä vaahto
Suorituskyky Temp.50 astetta 160 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriValkoinen
Vetolujuus80 paunaa / tuumaa
Paksuus45 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuustarttuvaVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusHinta
3M 4646 VHB -teippi 6 tuumaa x 5 jaardia tummanharmaa | AA6VMU 15C286 464625 milj.240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliTumman harmaa5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 300 astetta F100 paunaa / tuumaa€269.40
3M 4905 VHB -teippi 6 tuumaa x 1 piha Kirkas | AA6VNG 15C299 490520 milj.192 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valinta1 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa€77.04
3M 4905 VHB -teippi 6 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNH 15C301 490520 milj.192 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valinta5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa€317.38
3M 4930 VHB -teippi 6 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VPH 15C324 493025 milj.320 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliValkoinen5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F160 paunaa / tuumaa€453.53
3M 4951 VHB-teippi 6 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VRU 15C380 495145 milj.288 oz. / TuumaaMatalan lämpötilan akryyliValkoinen5 yd.Kiinteä vaahto32 astetta 200 astetta F110 paunaa / tuumaa€561.49
3M 4959 VHB -teippi 6 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VTL 15C396 4959120 milj.320 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliValkoinen5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 300 astetta F75 paunaa / tuumaa€659.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4952 VHB nauha 6 tuumaa x 5 jaardia valkoinen
€629.32 / yksikkö