Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 4926 Kaksipuolinen VHB-teippi, 12 tuumaa x 5 jaardia, harmaa | AA6VNU 15C311

3M 4926 Kaksipuolinen VHB-teippi, 12 tuumaa x 5 jaardia, harmaa

Tuotenumero: AA6VNU Malli: 4926Ristiviite: 15C311
Varastossa

Hanki se maanantai, marraskuu 18

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€759.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen VHB-nauha
Tartunnan lujuus224 oz. / Tuumaa
tarttuvaMonikäyttöinen akryyli
VäriHarmaa
Pituus5 yd.
Vuoren väriValkoinen (painettu)
MateriaaliYhteensopiva vaahto
Suorituskyky Temp.60 astetta 200 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Nauhan väriHarmaa
Vetolujuus95 paunaa / tuumaa
Paksuus15 milj.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhteensopiva VHB-teippi, joka on suunniteltu paineherkällä liimalla tarttumaan välittömästi metallipintoihin kosketuksessa
    • Voi luoda pysyvän tiivisteen kosteutta vastaan
    • Poistaa poraus-, hionta-, viimeistely-, ruuvaus- tai hitsaustoimenpiteet sekä niihin liittyvät puhdistukset
    • Sallii ohuempien, kevyempien tai erilaisten materiaalien käytön
    • Akryylivaahtosydän tarjoaa tasapainon lujuudesta ja mukautuvuudesta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
3M 4910 Kaksipuolinen Vhb-teippi 12 tuumaa x 1 jaardi Kirkas | AA6VNJ 15C302 4910240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valinta1 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa40 milj.€145.94
3M 4910 kaksipuolinen VHB-teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNK 15C303 4910240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valinta5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa40 milj.€35.76
3M 4910 kaksipuolinen Vhb-teippi 12 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNL 15C304 4910240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valinta5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa40 milj.€537.09
3M 4910 Kaksipuolinen Vhb-teippi, 1 tuuma x 5 jaardi Kirkas | AA6VNM 15C305 4910240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valinta5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa40 milj.€76.67
3M 4910 kaksipuolinen Vhb-teippi 2 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNN 15C306 4910240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valinta5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa40 milj.€108.51
3M 4910 kaksipuolinen VHB-teippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNP 15C307 4910240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valinta5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa40 milj.€46.88
3M 4910 Kaksipuolinen Vhb-teippi 6 tuumaa x 1 jaardi Kirkas | AA6VNQ 15C308 4910240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valinta1 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa40 milj.€72.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4926 Kaksipuolinen VHB-teippi, 12 tuumaa x 5 jaardia, harmaa
€759.87 / yksikkö