Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 4646 VHB -teippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia tummanharmaa | AA6VMT 15C285

3M 4646 VHB nauha 3/4 tuumaa x 5 jaardia tummanharmaa

Varastossa
Tuote: AA6VMT Malli: 4646Ristiviite: 15C285
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
€43.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen VHB-nauha
Tartunnan lujuus240 oz. / Tuumaa
tarttuvaYleiskäyttöinen akryyli
VäriTumman harmaa
Pituus5 yd.
Vuoren väripunainen
MateriaaliKiinteä vaahto
Suorituskyky Temp.50 astetta 300 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriHarmaa
Vetolujuus100 paunaa / tuumaa
Paksuus25 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVäriMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
3M 4611 VHB -teippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia tummanharmaa | AA6VMM 15C280 4611288 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliTumman harmaaKiinteä vaahto50 astetta 300 astetta F90 paunaa / tuumaa45 milj.€56.50
3M 4905 VHB -nauha 3/4 tuumaa x 5 jaardia Kirkas | AA6VNF 15C298 4905192 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valintaKiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa20 milj.€58.94
3M 4930 VHB -teippi 3/4 tuuman x 5 jaardin valkoinen | AA6VPG 15C323 4930320 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliValkoinenKiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F160 paunaa / tuumaa25 milj.€64.58
3M 4951 VHB-teippi 3/4 tuuman x 5 jaardin valkoinen | AA6VRT 15C379 4951288 oz. / TuumaaMatalan lämpötilan akryyliValkoinenKiinteä vaahto32 astetta 200 astetta F110 paunaa / tuumaa45 milj.€89.95
3M 4952 VHB -teippi 3/4 tuuman x 5 jaardin valkoinen | AA6VRZ 15C385 4952400 oz. / TuumaaMatala pintaenergia-akryyliValkoinenKiinteä vaahto50 astetta 160 astetta F80 paunaa / tuumaa45 milj.€89.57
3M 4959 VHB -teippi 3/4 tuuman x 5 jaardin valkoinen | AA6VTK 15C395 4959320 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliValkoinenKiinteä vaahto50 astetta 300 astetta F75 paunaa / tuumaa120 milj.€94.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4646 VHB nauha 3/4 tuumaa x 5 jaardia tummanharmaa
€43.76 / yksikkö