HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CNV8 Vent Tee 2 tuuman napa | AA9EAM

APPROVED VENDOR 1CNV8 Vent Tee 2 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AA9EAM Malli: 1CNV8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVent Tee
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x Napa x Napa
Putken koko2"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNV8 Vent Tee 2 tuuman napa
€14.10 / yksikkö