Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 4462 kaksoispinnoitettu nauha 6 tuumaa x 5 jaardia musta | AA6VKQ 15C237

3M 4462 Kaksinkertainen päällystetty teippi 6 tuumaa x 5 jaardia musta

Tuotenumero: AA6VKQ Malli: 4462Ristiviite: 15C237
Varastossa

Hanki se Perjantai, marraskuu 15

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€112.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen teippi
Tartunnan lujuus128 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriMusta
Pituus5 yd.
Vuoren väriValkoinen
MateriaaliPolyeteenivaahto
Suorituskyky Temp.50 astetta 120 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Nauhan väriMusta
Vetolujuus60 paunaa / tuumaa
Paksuus31 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVäriHalkaisijaeräPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.Pkg. MääräHinta
3M 4004 kaksinkertainen päällystetty teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGR 15C132 400462 oz. / TuumaaAkryyliLuonnonvalkoinen-Kaksipuolinen teippi5 yd.Uretaanivaahto50 astetta 220 astetta F1€63.45
3M 4004 kaksinkertainen päällystetty teippi 1/4 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGT 15C134 400462 oz. / TuumaaAkryyliLuonnonvalkoinen-Kaksipuolinen teippi5 yd.Uretaanivaahto50 astetta 220 astetta F1€37.32
3M 4004 kaksoispinnoitettu teippi 1 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGU 15C135 400462 oz. / TuumaaAkryyliLuonnonvalkoinen-Kaksipuolinen teippi5 yd.Uretaanivaahto50 astetta 220 astetta F1€182.55
3M 4004 kaksoispinnoitettu teippi 2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGV 15C136 400462 oz. / TuumaaAkryyliLuonnonvalkoinen-Kaksipuolinen teippi5 yd.Uretaanivaahto50 astetta 220 astetta F1€245.11
3M 4004 kaksinkertainen päällystetty teippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGW 15C137 400462 oz. / TuumaaAkryyliLuonnonvalkoinen-Kaksipuolinen teippi5 yd.Uretaanivaahto50 astetta 220 astetta F1€95.06
3M 4004 kaksoispinnoitettu nauha 6 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGX 15C138 400462 oz. / TuumaaAkryyliLuonnonvalkoinen-Kaksipuolinen teippi5 yd.Uretaanivaahto50 astetta 220 astetta F1€538.84
3M 4008 kaksinkertainen päällystetty teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGY 15C139 4008-AkryyliLuonnonvalkoinen-Kaksipuolinen teippi5 yd.Uretaanivaahto50 astetta 220 astetta F1€30.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4462 Kaksinkertainen päällystetty teippi 6 tuumaa x 5 jaardia musta
€112.60 / yksikkö