Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 4004 kaksoispinnoitettu teippi 2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGV 15C136

3M 4004 Kaksinkertainen päällystetty teippi 2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen

Tuotenumero: AA6VGV Malli: 4004Ristiviite: 15C136
Varastossa

Hanki se tiistai, marraskuu 19

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€245.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen teippi
Tartunnan lujuus62 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriLuonnonvalkoinen
Pituus5 yd.
Vuoren väriVihreä ruudullinen
MateriaaliUretaanivaahto
Suorituskyky Temp.50 astetta 220 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Nauhan väriLuonnollinen
Vetolujuus12 paunaa / tuumaa
Paksuus250 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVäriHalkaisijaeräPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.Pkg. MääräHinta
3M 4004 kaksinkertainen päällystetty teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGR 15C132 400462 oz. / TuumaaAkryyliLuonnonvalkoinen-Kaksipuolinen teippi5 yd.Uretaanivaahto50 astetta 220 astetta F1€63.45
3M 4004 kaksinkertainen päällystetty teippi 1/4 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGT 15C134 400462 oz. / TuumaaAkryyliLuonnonvalkoinen-Kaksipuolinen teippi5 yd.Uretaanivaahto50 astetta 220 astetta F1€37.32
3M 4004 kaksoispinnoitettu teippi 1 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGU 15C135 400462 oz. / TuumaaAkryyliLuonnonvalkoinen-Kaksipuolinen teippi5 yd.Uretaanivaahto50 astetta 220 astetta F1€182.55
3M 4004 kaksinkertainen päällystetty teippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGW 15C137 400462 oz. / TuumaaAkryyliLuonnonvalkoinen-Kaksipuolinen teippi5 yd.Uretaanivaahto50 astetta 220 astetta F1€95.06
3M 4004 kaksoispinnoitettu nauha 6 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGX 15C138 400462 oz. / TuumaaAkryyliLuonnonvalkoinen-Kaksipuolinen teippi5 yd.Uretaanivaahto50 astetta 220 astetta F1€538.84
3M 4008 kaksinkertainen päällystetty teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGY 15C139 4008-AkryyliLuonnonvalkoinen-Kaksipuolinen teippi5 yd.Uretaanivaahto50 astetta 220 astetta F1€30.78
3M 4008 kaksoispinnoitettu teippi 12 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGZ 15C140 4008-AkryyliLuonnonvalkoinen-Kaksipuolinen teippi5 yd.Uretaanivaahto50 astetta 220 astetta F1€583.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4004 Kaksinkertainen päällystetty teippi 2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen
€245.11 / yksikkö