Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 4412N Tiivistenauha, Ionomeeritausta, Valkoinen, 50 mm x 5 Yard | AA6WZT 15D133

3M 4412N tiivisteteippi, ionomeeritausta, valkoinen, 50 mm x 5 jaardi

Tuotenumero: AA6WZT Malli: 4412NRistiviite: 15D133
Varastossa

Hanki se Perjantai, marraskuu 15

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€74.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräÄärimmäinen tiivistysnauha
Tartunnan lujuus158 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriLäpikuultava valkoinen
Pituus5 yd.
Materiaaliionomeeri
Suorituskyky Temp.-40 - 200 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Vetolujuus13 paunaa / tuumaa
Paksuus80 milj.
Leveys50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jatkuva rulla akryylitiivistenauha, joka on suunniteltu tiivistys-, eristys- ja pehmustussovelluksiin
    • Ionomeerimateriaali kestää UV-säteitä, kemikaaleja ja korkeita lämpötiloja
    • Helposti maalattava, läpikuultava valkoinen väri varmistaa, että teippi sulautuu pintaan
    • Liima muodostaa vahvat tiivisteet niittien, reunojen, ääriviivojen ja ruuvinpäiden päälle ilman tippumista/tihkumista (kuivumisaikaa ei vaadita)

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko 3M 4412N tiivisteteippi ihanteellinen ulkokäyttöön?

V. Kyllä, tämä nauha on suunniteltu altistumaan suoralle auringonvalolle sekä äärimmäisille lämpötiloille ja kosteudelle. Teipin maalaus yhteensopivalla ja kestävällä ulkomaalilla tarjoaa lisäsuojaa UV-säteilyn vaikutuksia vastaan.

K. Soveltuuko 3M 4412N tiivisteteippi korkean lämmön käyttöön?

V. Ionomeeritaustan vetolujuus pysyy muuttumattomana lämpö- ja kosteusvanhentamisen jälkeen (185 Fahrenheit-astetta / 85 Celsius-astetta ja 85 prosenttia RH).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M 4412N tiivisteteippi, ionomeeri, valkoinen, 25 mm x 5 jaardia | AA6WZR 15D132 4412N25mm€38.95
3M 4412N tiivisteteippi, ionomeeri, valkoinen, 60 mm x 5 jaardia | AA6WZU 15D134 4412N60mm€108.51
3M 4412N tiivisteteippi, ionomeeri, valkoinen, 75 mm x 5 jaardia | AA6WZV 15D135 4412N75mm€128.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4412N tiivisteteippi, ionomeeritausta, valkoinen, 50 mm x 5 jaardi
€74.86 / yksikkö