Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 4412N tiivisteteippi, ionomeeri, valkoinen, 25 mm x 5 jaardia | AA6WZR 15D132

3M 4412N Tiivistenauha Ionomeeri Valkoinen 25mm x 5 Yard

Tuotenumero: AA6WZR Malli: 4412NRistiviite: 15D132
Varastossa

Hanki se tiistai, marraskuu 19

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€38.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräÄärimmäinen tiivistysnauha
Tartunnan lujuus158 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriLäpikuultava valkoinen
Pituus5 yd.
Materiaaliionomeeri
Suorituskyky Temp.-40 - 200 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Vetolujuus13 paunaa / tuumaa
Paksuus80 milj.
Leveys25mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M 4412N Tiivistenauha, Ionomeeritausta, Valkoinen, 50 mm x 5 Yard | AA6WZT 15D133 4412N50mm€74.86
3M 4412N tiivisteteippi, ionomeeri, valkoinen, 60 mm x 5 jaardia | AA6WZU 15D134 4412N60mm€108.51
3M 4412N tiivisteteippi, ionomeeri, valkoinen, 75 mm x 5 jaardia | AA6WZV 15D135 4412N75mm€128.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4412N Tiivistenauha Ionomeeri Valkoinen 25mm x 5 Yard
€38.95 / yksikkö