Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 431Q Hiomalevy, 60 karkeus, piikarbidi, pituus 11 tuumaa, leveys 9 tuumaa, keskikokoinen, 50 pk | CE9KEK 53XU41

3M 431Q hiomalevy, 60 karkeus, piikarbidi, pituus 11 tuumaa, leveys 9 tuumaa, keskikokoinen, 50 pk

Varastossa
Tuote: CE9KEK Malli: 431QRistiviite: 53XU41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-ainePiikarbidi
TaustamateriaaliPaperi
VäriMusta
LuokkaKeskikokoinen
sisu60
Pituus11 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineTaustamateriaaliVäriLuokkasisueräPituusHinta
3M 314D hiomalevy, 50 karkeus, alumiinioksidi, pituus 11 tuumaa, leveys 9 tuumaa, karkea, 250 pk | CE9KEM 2FPX3 314D9"AlumiinioksidiKangasKastanjanruskeaKarkea50arkki11 "€862.38
3M 60455073209 Hiomalevy, 400 karkeutta, piikarbidi, pituus 11 tuumaa, leveys 9 tuumaa | CE9KEN 6TF87 604550732099"PiikarbidiPaperiMustaErittäin hieno400Hioma-arkki11 "€2.74
3M 314D hiomalevy, karkeus 400, alumiinioksidi, pituus 11 tuumaa, leveys 9 tuumaa, 250 pk | CE9KEQ 2FPY7 314D9"AlumiinioksidiKangasKastanjanruskeaErittäin hieno400arkki11 "€782.50
3M 314D hiomalevy, 320 karkeus, alumiinioksidi, pituus 11 tuumaa, leveys 3 5/8 tuumaa, 250 pk | CE9KEU 2FPY6 314D3 5 / 8 "AlumiinioksidiKangasKastanjanruskeaErittäin hieno320arkki11 "€715.02
3M 60440106593 Hiomalevy, 280 karkeus, alumiinioksidi, pituus 11 tuumaa, leveys 9 tuumaa, erittäin hieno, 250 pk | CE9KEW 2FPY5 604401065939"AlumiinioksidiKangasKastanjanruskeaErittäin hieno280Hioma-arkki11 "€637.97
3M 314D hiomalevy, 220 karkeus, alumiinioksidi, pituus 11 tuumaa, leveys 9 tuumaa, erittäin hieno, 250 pk | CE9KFA 2FPY3 314D9"AlumiinioksidiKangasKastanjanruskeaErittäin hieno220arkki11 "€774.43
3M 60440273187 Hiomalevy, 150 karkeus, alumiinioksidi, pituus 4 tuumaa, leveys 3 tuumaa, hieno, 50 pk | CE9KFD 48XA85 604402731873"AlumiinioksidiPaperiKultaLoppu150Hioma-arkki4"€55.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 431Q hiomalevy, 60 karkeus, piikarbidi, pituus 11 tuumaa, leveys 9 tuumaa, keskikokoinen, 50 pk
€246.45 / yksikkö