Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 420 kalvoteippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia tumman hopea | AA6WYQ 15D107

3M 420 folioteippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia tummaa hopeaa

Tuotenumero: AA6WYQ Malli: 420Ristiviite: 15D107
Varastossa

Hanki se maanantai, marraskuu 18

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€40.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräKalvoteippi
Tartunnan lujuus45 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriTumma hopea
Pituus5 yd.
MateriaaliJohtaa
Suorituskyky Temp.-60 - 225 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Vetolujuus20 paunaa / tuumaa
Paksuus6.8 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7804190000
AlkuperämaaNZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVärieräPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPkg. MääräHinta
3M 420 kalvoteippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia tumman hopea | AA6WYM 15D104 42045 oz. / TuumaaKumiTumma hopeaKalvoteippi5 yd.Johtaa-60 - 225 astetta F20 paunaa / tuumaa1€35.81
3M 420 kalvoteippi 1 tuumaa x 5 jaardia tumman hopea | AA6WYN 15D105 42045 oz. / TuumaaKumiTumma hopeaKalvoteippi5 yd.Johtaa-60 - 225 astetta F20 paunaa / tuumaa1€54.15
3M 420 kalvoteippi 2 tuumaa x 5 jaardia tumman hopea | AA6WYP 15D106 42045 oz. / TuumaaKumiTumma hopeaKalvoteippi5 yd.Johtaa-60 - 225 astetta F20 paunaa / tuumaa1€122.71
3M 421 kalvoteippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia tumman hopeaa AA6WYU 15D110 42131 oz. / TuumaaKumiTumma hopeaKalvoteippi5 yd.Johtaa-60 - 225 astetta F15 paunaa / tuumaa1€30.19
3M 421 kalvoteippi 1 tuumaa x 5 jaardia tumman hopea | AA6WYV 15D111 42131 oz. / TuumaaKumiTumma hopeaKalvoteippi5 yd.Johtaa-60 - 225 astetta F15 paunaa / tuumaa1€45.65
3M 421 kalvoteippi 2 tuumaa x 5 jaardia tumman hopea | AA6WYW 15D112 42131 oz. / TuumaaKumiTumma hopeaKalvoteippi5 yd.Johtaa-60 - 225 astetta F15 paunaa / tuumaa1€95.56
3M 421 kalvoteippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia tumman hopea | AA6WYX 15D113 42131 oz. / TuumaaKumiTumma hopeaKalvoteippi5 yd.Johtaa-60 - 225 astetta F15 paunaa / tuumaa1€36.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 420 folioteippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia tummaa hopeaa
€40.79 / yksikkö