Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 4032 kaksinkertainen päällystetty teippimuoto, 1 x 3 tuumaa, 216 pk | AA6WYL 15D103

3M 4032 kaksinkertainen päällystetty teippimuoto, 1 x 3 tuumaa, 216 kpl

Tuotenumero: AA6WYL Malli: 4032Ristiviite: 15D103
Varastossa

Hanki se Perjantai, marraskuu 15

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€109.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen teippi
tarttuvaAkryyli
VäriLuonnonvalkoinen
Pituus3"
Vuoren väriVihreä ruudullinen
MateriaaliUretaanivaahto
Suorituskyky Temp.Jopa 220 astetta F
MuotoSuorakulmio
Nauhan väriLuonnollinen
Vetolujuus60 paunaa / tuumaa
Paksuus31 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVäriHalkaisijaeräPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.Pkg. MääräHinta
3M 4004 kaksinkertainen päällystetty teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGR 15C132 400462 oz. / TuumaaAkryyliLuonnonvalkoinen-Kaksipuolinen teippi5 yd.Uretaanivaahto50 astetta 220 astetta F1€63.45
3M 4004 kaksinkertainen päällystetty teippi 1/4 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGT 15C134 400462 oz. / TuumaaAkryyliLuonnonvalkoinen-Kaksipuolinen teippi5 yd.Uretaanivaahto50 astetta 220 astetta F1€37.32
3M 4004 kaksoispinnoitettu teippi 1 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGU 15C135 400462 oz. / TuumaaAkryyliLuonnonvalkoinen-Kaksipuolinen teippi5 yd.Uretaanivaahto50 astetta 220 astetta F1€182.55
3M 4004 kaksoispinnoitettu teippi 2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGV 15C136 400462 oz. / TuumaaAkryyliLuonnonvalkoinen-Kaksipuolinen teippi5 yd.Uretaanivaahto50 astetta 220 astetta F1€245.11
3M 4004 kaksinkertainen päällystetty teippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGW 15C137 400462 oz. / TuumaaAkryyliLuonnonvalkoinen-Kaksipuolinen teippi5 yd.Uretaanivaahto50 astetta 220 astetta F1€95.06
3M 4004 kaksoispinnoitettu nauha 6 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGX 15C138 400462 oz. / TuumaaAkryyliLuonnonvalkoinen-Kaksipuolinen teippi5 yd.Uretaanivaahto50 astetta 220 astetta F1€538.84
3M 4008 kaksinkertainen päällystetty teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VGY 15C139 4008-AkryyliLuonnonvalkoinen-Kaksipuolinen teippi5 yd.Uretaanivaahto50 astetta 220 astetta F1€30.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4032 kaksinkertainen päällystetty teippimuoto, 1 x 3 tuumaa, 216 kpl
€109.29 /pakkaus