Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 3TB -rasiarasiakokoonpano 3pcid Cid: lle | AC3NNL 2UYE8

3M 3 Tt:n altaan kotelo 3pcid Cid

Varastossa
Tuote: AC3NNL Malli: 3TBRistiviite: 2UYE8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTub Box -kokoonpano
Väripunainen
Halkaisija3"
Korkeus4 1/2 - 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 3 Tt:n altaan kotelo 3pcid Cid
€52.33 / yksikkö