Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3RA93 Kuorihansikkaat Nitriili L Sininen PR | AD2LGD

CONDOR 3RA93 Chore Gloves Nitrile L Blue PR

Varastossa
Tuote: AD2LGD Malli: 3RA93

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineet
Pinnoitteen peittoKoko
Päällystysmateriaalinitriili
Värisininen
LäimäysLiuku päälle
LeikkausClute
Pituus9 3 / 5 "
Liner-materiaaliPuuvillalukitus
Materiaalinitriili
KokoL
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4015195000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 3RA92 Kuorihansikkaat Nitriili M Sininen PR | AD2LGC 3RA929 2 / 5 "M2€6.64
CONDOR 3RA94 Kuorihansikkaat Nitrile XL Blue PR | AD2LGE 3RA9410 "XL2€6.64
CONDOR 3RA95 Chore -käsineet Nitrile XS Blue PR | AD2LGF 3RA958 7 / 10 "XS2€6.64
CONDOR 3RA96 Chore Käsineet Nitrile S Blue PR | AD2LGG 3RA969"S2€6.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3RA93 Chore Gloves Nitrile L Blue PR
€6.64 /pakkaus