Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHANNELLOCK 909CB -eristelevy 22-10 Awg 9-1 / 2 tuuman pituus | AD3LGY 3ZZU7

CHANNELLOCK 909CB eristetty puristin 22-10 Awg 9-1/2 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AD3LGY Malli: 909CBRistiviite: 3ZZU7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty Crimper
SäädettäväEi
Koko22-10 AWG
CutsKyllä
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Kokonaispituus9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiHinta
CHANNELLOCK 909 Eristetty puristin 22-10 Awg 9-1 / 2 tuuman pituus | AE4LPA 5LJ55 909kastettuja€43.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHANNELLOCK 909CB eristetty puristin 22-10 Awg 9-1/2 tuumaa pituus
€56.12 / yksikkö