Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 3MDA Fire Barrier Cast-in Device Metal Deck Adaptor, 3 tuumaa | AC3NNH 2UYE5

3M 3MDA Fire Barrier Cast-in Device Metal Deck Adaptor, 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3NNH Malli: 3MDARistiviite: 2UYE5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen sovitin
Väripunainen
Halkaisija3"
Korkeus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
3M 2MDA Fire Barrier Cast-in Device Metal Deck Adaptor, 2 tuumaa | AC3NNG 2UYE4 2MDA2"€18.81
3M 4MDA Fire Barrier Cast-in Device Metal Deck Adaptor, 4 tuumaa | AC3NNJ 2UYE6 4MDA4"€20.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 3MDA Fire Barrier Cast-in Device Metal Deck Adaptor, 3 tuumaa
€20.62 / yksikkö