3M 3M-RPM-290-2W jalkakäytävämerkki, valkoinen, kaksisuuntainen, 4 tuuman pituus, 3 3/4 tuumaa leveys, 100 pk | CE9TVA 49ZW09

3M 3M -RPM-290-2W jalkakäytävämerkki, valkoinen, kaksisuuntainen, 4 tuuman pituus, 3 3/4 tuumaa leveys, 100 pk

Varastossa
Tuote: CE9TVA Malli: 3M-RPM-290-2WRistiviite: 49ZW09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€748.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystysmerkki
VäriValkoinen
SuuntaKaksisuuntainen
Korkeus5 / 8 "
AsennustapaManuaalisesti tai käytä liimapaloja
Pituus4"
MateriaaliHeijastava polymeeri
Paksuus5 / 8 "
Leveys3 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
3M RPM-PSA-290-2W jalkakäytävämerkki, valkoinen, kaksisuuntainen, pituus 4 tuumaa, leveys 3 3/4 tuumaa, 100 pk | CE9TVB 49ZW14 RPM-PSA-290-2W€1,496.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 3M -RPM-290-2W jalkakäytävämerkki, valkoinen, kaksisuuntainen, 4 tuuman pituus, 3 3/4 tuumaa leveys, 100 pk
€748.27 / yksikkö