Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLDOG GN24 0200 Goooseneck Head, 2-5/16 Inch Ball Size, 24000 lbs. | AB6HYB 21T089

BULLDOG GN24 0200 Goooseneck Head, 2-5/16 tuuman pallon koko, 24000 lbs.

Varastossa
Tuote: AB6HYB Malli: GN24 0200Ristiviite: 21T089

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPää
Pallokoko2-5 / 16 tuumaa
Kapasiteetti GVW24,000 lb
luokkaIV
Suorittaa loppuunÖljytty, hitsattava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG GN24 0200 Goooseneck Head, 2-5/16 tuuman pallon koko, 24000 lbs.
€192.10 / yksikkö