Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 3M 9490LE siirtoteippi 1/2 tuumaa x 5 jalkaa, 12 pk | AF8DCJ 24WG82

3M 9490LE siirtoteippi, 1/2 tuumaa x 5 yd, 12 pk

Varastossa
Tuote: AF8DCJ Malli: 3M 9490LERistiviite: 24WG82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeippi
Tartunnan lujuus125 tuumaa - oz. Etupuoli, 140 tuumaa - oz. Takapuoli
VäriPoista valinta
Pituus5 yd.
Liner-materiaaliPolycoated voimapaperi
MateriaaliAkryyli
Suorituskyky Temp.50 astetta 300 astetta F
Paksuus6.7 milj.
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)5.64
Laivan leveys (cm)5.64
HS-koodi3506910000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuusVäriLeveyseräPituusLiner-materiaaliMateriaaliHinta
3M 1-20-467MP Teippi Akryyli 2.3 Mil | AA6WLH 15C833 1-20-467 MP2.3 milj.47 oz. / TuumaaPoista valinta1"Teippi20 yd.Polycoated voimapaperiAkryyli€25.32
3M 1-20-468MP teippi akryyli 5.2 Mil | AA6WLJ 15C834 1-20-468 MP5.2 milj.66 oz. / TuumaaPoista valinta1"Teippi20 yd.Polycoated voimapaperiAkryyli€32.46
3M 1 / 2-20-467MP teippi, akryyli 2.3 Mil | AA6WLW 15C845 1 / 2-20-467MP2.3 milj.47 oz. / TuumaaPoista valinta1 / 2 "Teippi20 yd.Polycoated voimapaperiAkryyli€11.38
3M 12-20-467MP teippi akryyli 2.3 Mil | AA6WLX 15C846 12-20-467 MP2.3 milj.47 oz. / TuumaaPoista valinta12 "Teippi20 yd.Polycoated voimapaperiAkryyli€312.41
3M 1 / 2-20-468MP teippi, akryyli 5.2 Mil | AA6WLY 15C847 1 / 2-20-468MP5.2 milj.66 oz. / TuumaaPoista valinta1 / 2 "Teippi20 yd.Polycoated voimapaperiAkryyli€17.36
3M 12-20-468MP teippi akryyli 5.2 Mil | AA6WLZ 15C848 12-20-468 MP5.2 milj.66 oz. / TuumaaPoista valinta12 "Teippi20 yd.Polycoated voimapaperiAkryyli€426.00
3M 12SQ-12-467MP Liimasiirtoteippi Akryyli 2.3 Mil, 12 Pk | AA6WNT 15C892 12SQ-12-467MP2.3 milj.47 oz. / TuumaaPoista valinta12 "Teippi12 "Polycoated voimapaperiAkryyli€73.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 9490LE siirtoteippi, 1/2 tuumaa x 5 yd, 12 pk
€88.45 / yksikkö