Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 37712 Laimentimen yksityiskohdat | AB9FDM 2CTG8

3M 37712 Yksityiskohtainen laimennusaine

Varastossa
Tuote: AB9FDM Malli: 37712Ristiviite: 2CTG8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€520.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaimentimen yksityiskohdat
Korkeus9"
Pituus14 "
MateriaaliMuovi
TyyppiYksi painike
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.63
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8413190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
3M 37721 Laimentimen yksityiskohdat | AB9FDT 2CTH4 377216"26 "Kolme painiketta19 "€1,205.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 37712 Yksityiskohtainen laimennusaine
€520.10 / yksikkö