3M 37721 Laimentimen yksityiskohdat | AB9FDT 2CTH4

3M 37721 Yksityiskohtainen laimennusaine

Varastossa
Tuote: AB9FDT Malli: 37721Ristiviite: 2CTH4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,205.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaimentimen yksityiskohdat
Korkeus6"
Pituus26 "
MateriaaliMuovi
TyyppiKolme painiketta
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.93
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)65.53
Laivan leveys (cm)47.24
HS-koodi8413190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
3M 37712 Laimentimen yksityiskohdat | AB9FDM 2CTG8 377129"14 "Yksi painike11 "€520.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 37721 Yksityiskohtainen laimennusaine
€1,205.14 / yksikkö