3M 375 kartonkinauha kirkas 72mm x 914m, 4 kpl | AB9HQZ 2DEE4

3M 375 kartonkinauha, kirkas 72 mm x 914 m, 4 kpl

Varastossa
Tuote: AB9HQZ Malli: 375Ristiviite: 2DEE4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,974.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPahvipakkausteippi
Tartunnan lujuus55 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettinen kumi / hartsi sulaa
VäriPoista valinta
Pituus914m
Materiaalipolypropeeni
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus35 paunaa / tuumaa
Paksuus3.1 milj.
Leveys72mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.57
Laivan korkeus (cm)31.62
Laivan pituus (cm)34.62
Laivan leveys (cm)34.62
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusShapeLeveysHinta
3M 3M 375 48MM X 12" - 100/PK laatikon tiivistenauha kirkas 2 tuumaa x 12 tuumaa, 100 pk | AA6XFU 15D291 3M 375 48MM X 12 "- 100 / PK12 "Suorakulmio2"€21.72
3M 3M 375 48MM X 18" - 100/PK laatikon tiivistenauha kirkas 2 tuumaa x 18 tuumaa, 100 pk | AA6XFV 15D292 3M 375 48MM X 18 "- 100 / PK18 "Suorakulmio2"€33.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 375 kartonkinauha, kirkas 72 mm x 914 m, 4 kpl
€1,974.07 / yksikkö