Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 3M 375 48MM X 12 - 100/PK laatikon tiivistenauha kirkas 2 tuumaa x 12 tuumaa, 100 pk | AA6XFU 15D291

3M 3M 375 48MM X 12" - 100/PK laatikon tiivistenauha kirkas 2 tuumaa x 12 tuumaa, 100 pk

Tuotenumero: AA6XFU Malli: 3M 375 48MM X 12 "- 100 / PKRistiviite: 15D291
Varastossa

Hanki se tiistai, marraskuu 26

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€19.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräPahvipakkausteippi
Tartunnan lujuus55 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettinen kumi / hartsi sulaa
VäriPoista valinta
Pituus12 "
Materiaalipolypropeeni
MuotoSuorakulmio
Vetolujuus35 paunaa / tuumaa
Paksuus3.1 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
3M 3M 375 48MM X 18" - 100/PK laatikon tiivistenauha kirkas 2 tuumaa x 18 tuumaa, 100 pk | AA6XFV 15D292 3M 375 48MM X 18 "- 100 / PK18 "100€29.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 3M 375 48MM X 12" - 100/PK laatikon tiivistenauha kirkas 2 tuumaa x 12 tuumaa, 100 pk
€19.63 /pakkaus