Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 361F pikavaihtolevy, päällystetty, TR Roll-On/Off -levykiinnitysjärjestelmä, 50 pk | CE9RFB 1EFC5

3M 361F pikavaihtolevy, päällystetty, TR Roll-On/Off -levykiinnitysjärjestelmä, 50 pk

Varastossa
Tuote: CE9RFB Malli: 361FRistiviite: 1EFC5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikavaihtolevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
VäriRuskea
sisu36
Maks. Kierrosluku30,000 RPM
Kokonaisdia.1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.124
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaisdia.Hioma-aineTaustamateriaaliLeveysVäriLuokkasisuPituusHinta
3M 60440208928 Pinnoitettu pikavaihtolevy, 1 tuuma, TR Roll-On/Off Type 3, 36, Extra Coarse, 50 Pk | CD2KDK 1EFC1 60440208928-AlumiinioksidiKangas-RuskeaErittäin karkea36-€71.79
3M 60440209223 Pinnoitettu pikavaihtolevy, 1 tuuma, TR Roll-On/Off Type 3, 100, Medium, 50 Pk | CD2KDL 1EFC3 60440209223-AlumiinioksidiKangas-RuskeaKeskikokoinen100-€71.79
3M 947A hiomahihna, 72 tuuman pituus, 2 tuuman leveys, keraaminen, 80 karkeus, keskikokoinen, pinnoitettu | CE9KPW 32UM27 947ANFKeraaminenPolyesteri / puuvilla2"OranssiKeskikokoinen8072 "€16.13
3M 947A hiomahihna, 72 tuuman pituus, 2 tuuman leveys, keraaminen, 60 karkeus, keskikokoinen, pinnoitettu | CE9KPY 32UM26 947ANFKeraaminenPolyesteri / puuvilla2"OranssiKeskikokoinen6072 "€17.29
3M 947A Hiontahihna, 72 tuuman pituus, 2 tuuman leveys, keraaminen, 120 karkeus, hieno, pinnoitettu | CE9KQA 32UM28 947ANFKeraaminenPolyesteri / puuvilla2"OranssiLoppu12072 "€14.87
3M 947A Hiomahihna, 60 tuuman pituus, 2 tuuman leveys, keraaminen, 80 karkeus, keskikokoinen, pinnoitettu | CE9KQT 32UM24 947ANFKeraaminenPolyesteri / puuvilla2"OranssiKeskikokoinen8060 "€14.35
3M 947A Hiomahihna, 60 tuuman pituus, 2 tuuman leveys, keraaminen, 60 karkeus, keskikokoinen, pinnoitettu | CE9KQU 32UM23 947ANFKeraaminenPolyesteri / puuvilla2"OranssiKeskikokoinen6060 "€15.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 361F pikavaihtolevy, päällystetty, TR Roll-On/Off -levykiinnitysjärjestelmä, 50 pk
€96.38 / yksikkö