Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 361 Kodintekstiiliteippi, 1 tuuma X 60 jaardia, 7.5 mil paksua, valkoinen kangas | CE9CRF 1VJT9

3M 361 käyttöteippi, 1 tuuma x 60 jaard, 7.5 mil paksu, valkoinen kangas

Varastossa
Tuote: CE9CRF Malli: 361Ristiviite: 1VJT9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauha
Tartunnan lujuus38 oz. Tuumaa
VäriValkoinen
Pituus54.9 m
MateriaaliLasikangas
Suorituskyky Temp.65 - 450 astetta F.
Vetolujuus182 paunaa
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusLeveysHinta
3M 27-1 "x60yd Utility -teippi, 1 tuumaa X 60 jaardia, 7.0 mil paksua, valkoinen, 36 kpl | CE9CRG 2GDH2 Koko 27-1 x 60 cm30 oz. TuumaaPaperiJopa 302 astetta F.150 paunaa-€3,271.77
3M 79-VALKOINEN-1 "X60YD Utility-kangasteippi, 1 tuumaa X 60 jaardia, 7.0 mil paksua, valkoinen, 36 kpl | CE9CRH 2GDJ1 79-VALKOINEN-1 "X60YD30 oz. TuumaaPaperiJopa 302 astetta F.150 paunaa-€3,683.22
3M 361 Premium Kangasteippi, 50 mm X 55 m, 5.0 mil Paksu, Valkoinen päällystetty kangas, 24 kpl | CE9RXD 54EN65 36138 oz. TuumaaLasikangasJopa 450 astetta F.146 paunaa2"€13,607.25
3M 361 premium kangasteippi, 3 tuumaa x 55 m, 5.0 mil paksua, valkoinen päällystetty kangas, 12 kpl | CE9RXE 54EN79 36138 oz. TuumaaLasikangasJopa 450 astetta F.146 paunaa3"€9,750.12
3M 361 Premium -kangasteippi, 19 mm X 55 m, 5.0 mil Paksu, valkoinen päällystetty kangas, 48 ​​kpl | CE9RXF 54EN33 36138 oz. TuumaaLasikangasJopa 450 astetta F.146 paunaa3 / 4 "€10,713.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 361 käyttöteippi, 1 tuuma x 60 jaard, 7.5 mil paksu, valkoinen kangas
€276.44 / yksikkö