Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 35-1099-07 Adflo Papr -järjestelmien akku | AG2XHG 32NC27

3M 35-1099-07 Akku Adflo Papr -järjestelmille

Varastossa
Tuote: AG2XHG Malli: 35-1099-07Ristiviite: 32NC27

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,223.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkku
MateriaaliNylon, litiumionikennot
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)18.11
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8507600000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
3M TR-630 vakioakku | CE9FMZ 38HX41 TR-630Litium-ioni-€816.85
3M TR-830 ​​-akku | CF2PQG 475M22 TR-830Muovi/litium-ioni8 "x 2" x 1-3 / 4 "€2,142.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 35-1099-07 Akku Adflo Papr -järjestelmille
€1,223.68 / yksikkö