3M 340D hiomanauha, pituus 75 tuumaa, leveys 43 tuumaa, alumiinioksidi, 100 karkeus, hieno | CE9KPK 48XD19

3M 340D hiomanauha, pituus 75 tuumaa, leveys 43 tuumaa, alumiinioksidi, 100 karkeus, hieno

Varastossa
Tuote: CE9KPK Malli: 340DRistiviite: 48XD19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€135.98 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliKangas
VäriRuskea
LuokkaLoppu
sisu100
Pituus75 "
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.595
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriLuokkasisuPituusLeveysHinta
3M 340D hiomanauha, pituus 75 tuumaa, leveys 52 tuumaa, alumiinioksidi, 120 karkeus, hieno | CE9KPF 48XD21 340DAlumiinioksidiRuskeaLoppu12075 "52 "€150.24
3M 340D hiomanauha, pituus 75 tuumaa, leveys 43 tuumaa, alumiinioksidi, 180 karkeus, erittäin hieno | CE9KPH 48XD24 340DAlumiinioksidiRuskeaErittäin hieno18075 "43 "€135.98
3M 340D hiomanauha, pituus 75 tuumaa, leveys 43 tuumaa, alumiinioksidi, 120 karkeus, hieno | CE9KPJ 48XD20 340DAlumiinioksidiRuskeaLoppu12075 "43 "€135.98
3M 60440259061 Hiomanauha, 75 tuumaa pitkä, 37 tuumaa leveä, zirkoniumalumiinioksidi, 120 karkeus, hieno | CE9KPL 48XD33 60440259061Zirkonia AluminaVihreäLoppu12075 "37 "€257.54
3M 60440212144 Hiomanauha, pituus 75 tuumaa, leveys 37 tuumaa, alumiinioksidi, 220 karkeus, erittäin hieno | CE9KPN 48XD16 60440212144AlumiinioksidiRuskeaErittäin hieno22075 "37 "€101.57
3M 340D hiomanauha, pituus 75 tuumaa, leveys 37 tuumaa, alumiinioksidi, 120 karkeus, hieno | CE9KPP 48XD06 340DAlumiinioksidiRuskeaLoppu12075 "37 "€101.57
3M 340D hiomanauha, pituus 75 tuumaa, leveys 37 tuumaa, alumiinioksidi, 100 karkeus, hieno | CE9KPQ 48XD10 340DAlumiinioksidiRuskeaLoppu10075 "37 "€101.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 340D hiomanauha, pituus 75 tuumaa, leveys 43 tuumaa, alumiinioksidi, 100 karkeus, hieno
€135.98 / yksikkö