Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 340D hiomanauha, pituus 75 tuumaa, leveys 37 tuumaa, alumiinioksidi, 100 karkeus, hieno | CE9KPQ 48XD10

3M 340D hiomanauha, pituus 75 tuumaa, leveys 37 tuumaa, alumiinioksidi, 100 karkeus, hieno

Varastossa
Tuote: CE9KPQ Malli: 340DRistiviite: 48XD10

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliKangas
VäriRuskea
LuokkaLoppu
sisu100
Pituus75 "
Leveys37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriLuokkasisuPituusLeveysHinta
3M 340D hiomanauha, pituus 75 tuumaa, leveys 52 tuumaa, alumiinioksidi, 120 karkeus, hieno | CE9KPF 48XD21 340DAlumiinioksidiRuskeaLoppu12075 "52 "€150.24
3M 340D hiomanauha, pituus 75 tuumaa, leveys 43 tuumaa, alumiinioksidi, 180 karkeus, erittäin hieno | CE9KPH 48XD24 340DAlumiinioksidiRuskeaErittäin hieno18075 "43 "€135.98
3M 340D hiomanauha, pituus 75 tuumaa, leveys 43 tuumaa, alumiinioksidi, 120 karkeus, hieno | CE9KPJ 48XD20 340DAlumiinioksidiRuskeaLoppu12075 "43 "€135.98
3M 340D hiomanauha, pituus 75 tuumaa, leveys 43 tuumaa, alumiinioksidi, 100 karkeus, hieno | CE9KPK 48XD19 340DAlumiinioksidiRuskeaLoppu10075 "43 "€135.98
3M 60440259061 Hiomanauha, 75 tuumaa pitkä, 37 tuumaa leveä, zirkoniumalumiinioksidi, 120 karkeus, hieno | CE9KPL 48XD33 60440259061Zirkonia AluminaVihreäLoppu12075 "37 "€257.54
3M 60440212144 Hiomanauha, pituus 75 tuumaa, leveys 37 tuumaa, alumiinioksidi, 220 karkeus, erittäin hieno | CE9KPN 48XD16 60440212144AlumiinioksidiRuskeaErittäin hieno22075 "37 "€101.57
3M 340D hiomanauha, pituus 75 tuumaa, leveys 37 tuumaa, alumiinioksidi, 120 karkeus, hieno | CE9KPP 48XD06 340DAlumiinioksidiRuskeaLoppu12075 "37 "€101.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 340D hiomanauha, pituus 75 tuumaa, leveys 37 tuumaa, alumiinioksidi, 100 karkeus, hieno
€101.57 / yksikkö