Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 340418 Toissijainen etiketti, 12 kpl | AD3ARN 3XH39

3M 340418 Toissijainen etiketti, 12 kpl

Varastossa
Tuote: AD3ARN Malli: 340418Ristiviite: 3XH39

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToissijainen etiketti
Selite / taustaväriMusta, oranssi / valkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
3M 340452 Toissijainen etiketti, 12 kpl | AE7KCB 5YR53 340452Musta, keltainen / valkoinen€16.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 340418 Toissijainen etiketti, 12 kpl
€11.09 / yksikkö