3M 3400 kiillotustyyny, 19 tuuman rusketus, 5 kpl | AE2ALC 4WC30

3M 3400 kiillotustyyny, 19 tuuman rusketus, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE2ALC Malli: 3400Ristiviite: 4WC30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€87.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotustyyny
Keskireikä3-3 / 4 "
VäriRusketus
MateriaaliKuitukangas polyesterikuitu
Koko19 "
Nopeus1500 3000 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.77
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
3M 3500 kiillotustyyny, 19 tuuman rusketus, 5 kpl | AD2TLA 3U095 3500Kuitukangas luonnollinen / polyesterikuitu19 "€87.78
3M 3500 kiillotustyyny, 20 tuuman rusketus, 5 kpl | AD2TLB 3U096 3500Kuitukangas luonnollinen / polyesterikuitu20 "€109.21
3M 3400 kiillotustyyny, 27 tuuman rusketus, 5 kpl | AD9GZZ 4RU41 3400Kuitukangas polyesterikuitu27 "€221.30
3M 3400 kiillotustyyny, 17 tuuman rusketus, 5 kpl | AE2ALB 4WC29 3400Kuitukangas polyesterikuitu17 "€77.07
3M 3400 kiillotustyyny, 20 tuuman rusketus, 5 kpl | AE2ALD 4WC31 3400Kuitukangas polyesterikuitu20 "€101.02
3M 3400 kiillotustyyny, 21 tuuman rusketus, 5 kpl | AE2ALE 4WC32 3400Kuitukangas polyesterikuitu21 "€119.00
3M 3500 kiillotustyyny, 17 tuuman rusketus, 5 kpl | AE2BWE 4WH04 3500Kuitukangas luonnollinen / polyesterikuitu17 "€72.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 3400 kiillotustyyny, 19 tuuman rusketus, 5 kpl
€87.77 / yksikkö