3M 3300 kiillotustyyny 21 tuumaa valkoinen, 5 kpl | AE2BNQ 4WG93

3M 3300 Kiillotustyyny 21 tuumaa valkoinen, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE2BNQ Malli: 3300Ristiviite: 4WG93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€122.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotustyyny
Keskireikä3-3 / 4 "
VäriValkoinen
MateriaaliKuitukangas luonnollinen / polyesterikuitu
Koko21 "
Nopeus1500 3000 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.04
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)54.36
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 3300 kiillotustyyny 17 tuumaa valkoinen, 5 kpl | AE2BNM 4WG89 330017 "€83.67
3M 3300 Kiillotustyyny 19 tuumaa valkoinen, 5 kpl | AE2BNN 4WG91 330019 "€110.95
3M 3300 kiillotustyyny 20 tuumaa valkoinen, 5 kpl | AE2BNP 4WG92 330020 "€126.01
3M 3300 kiillotustyyny 24 tuumaa valkoinen, 5 kpl | AE2BNR 4WG95 330024 "€193.65
3M 3300 kiillotustyyny 27 tuumaa valkoinen, 5 kpl | AE2CEG 4WJ31 330027 "€239.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 3300 Kiillotustyyny 21 tuumaa valkoinen, 5 kpl
€122.88 / yksikkö