3M 3300 Kiillotustyyny 19 tuumaa valkoinen, 5 kpl | AE2BNN 4WG91

3M 3300 Kiillotustyyny 19 tuumaa valkoinen, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE2BNN Malli: 3300Ristiviite: 4WG91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€110.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotustyyny
Keskireikä3-3 / 4 "
VäriValkoinen
MateriaaliKuitukangas luonnollinen / polyesterikuitu
Koko19 "
Nopeus1500 3000 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.47
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 3300 kiillotustyyny 17 tuumaa valkoinen, 5 kpl | AE2BNM 4WG89 330017 "€83.67
3M 3300 kiillotustyyny 20 tuumaa valkoinen, 5 kpl | AE2BNP 4WG92 330020 "€126.01
3M 3300 kiillotustyyny 21 tuumaa valkoinen, 5 kpl | AE2BNQ 4WG93 330021 "€122.88
3M 3300 kiillotustyyny 24 tuumaa valkoinen, 5 kpl | AE2BNR 4WG95 330024 "€193.65
3M 3300 kiillotustyyny 27 tuumaa valkoinen, 5 kpl | AE2CEG 4WJ31 330027 "€239.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 3300 Kiillotustyyny 19 tuumaa valkoinen, 5 kpl
€110.95 / yksikkö