REESE 30047 viides pyörä 16000 paunaa 14-1 / 2-18 tuumaa | AG9HYM 20PM48

REESE 30047 Viides pyörä 16000 lbs 14-1/2 - 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9HYM Malli: 30047Ristiviite: 20PM48

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,160.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViides pyörä
Säädettävä korkeus14-1 / 2 "- 18"
Kulma4 astetta ja 5 astetta
Kapasiteetti GVW16,000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.465
Laivan korkeus (cm)35.81
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kielen kapasiteetti: 4000 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REESE 30051 viides pyörä 16000 lbs 15-18 tuumaa | AG9HYN 20PM49 30051€1,790.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 30047 Viides pyörä 16000 lbs 14-1/2 - 18 tuumaa
€1,160.71 / yksikkö