Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 30032 Kupari yksireikäinen korvake vaaleanpunainen 1/0 Awg, 10 pk | AB9KTX 2DPZ5

3M 30032 kupari yksireikäinen korvake vaaleanpunainen 1/0 Awg, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AB9KTX Malli: 30032Ristiviite: 2DPZ5
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
€141.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä1-reikäinen kupari
Tynnyrin pituusLyhyt
Kaapelin koko1/0 AWG
Kaapelikoko1/0 AWG
VärikoodiVaaleanpunainen
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi12, 99
Reikäkeskus loppuun0.375 "
Pituus2.16 "
MateriaaliKupari
Peep reikäEi
LevymateriaaliTina
Nastan koko3 / 8 "
TyyliStandardi
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaCL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoHinta
3M 30031 Kupari yksireikäinen korvake vaaleanpunainen 1/0 Awg, 10 pk | AC2FKF 2JLP1 300315 / 16 "€135.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 30032 kupari yksireikäinen korvake vaaleanpunainen 1/0 Awg, 10 kpl
€141.54 / yksikkö