3M 29466 Kokolattiamatto Musta 3 x 5 jalkaa | AE2BNG 4WG51

3M 29466 Kokolattiamatto, musta 3 x 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE2BNG Malli: 29466Ristiviite: 4WG51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€606.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
TaustamateriaaliVinyyli
VäriMusta
reunatviistetty
Sisällä ulkonaulko-
Pituus5ft.
Maton ominaisuudetRasvojen ja öljynkestävä
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioKierretty verkko
MateriaaliVinyyli
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus3 / 4 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.51
Laivan korkeus (cm)96.27
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi5705002030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVärireunatSisällä ulkonaPituusMaton ominaisuudetMaton pintakuvioPaksuusHinta
3M 26445 Kokolattiamatto Harmaa 3 x 5 jalkaa | AD2TLG 3U101 264453ft.Harmaaviistettysisä-5ft.HaalistumatonSilmukkapaalu1 / 2 "€362.74
3M 26452 Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto liuskekivi harmaa 4 x 6 jalkaa AD2TLH 3U103 264524ft.Liuskekivi HarmaaviistettySisällä ulkona6"HaalistumatonSilmukkapaalu1 / 2 "€634.29
3M 26464 Mattoinen sisäänkäyntimatto harmaa 3 x 5 jalkaa | AD2TLJ 3U105 264643ft.HarmaaviistettySisällä ulkona5ft.Rasvojen ja öljynkestäväKierretty verkko1 / 2 "€1,066.46
3M 26477 Kokolattiamatto Harmaa 4 x 6 jalkaa | AD2TLK 3U107 264774ft.HarmaaviistettySisällä ulkona6"Rasvojen ja öljynkestäväKierretty verkko1 / 2 "€969.34
3M 26503 Kokolattiamatto Harmaa 3 x 5 jalkaa | AD2TLL 3U109 265033ft.Harmaaviistettyulko-5ft.Rasvojen ja öljynkestäväKierretty verkko3 / 4 "€606.72
3M 29470 Kokolattiamatto Musta 4 x 6 jalkaa | AD2VNN 3UX25 294704ft.MustaviistettySisällä ulkona6"Rasvojen ja öljynkestäväKierretty verkko1 / 2 "€969.34
3M 17780 Kokolattiamatto Musta 3 x 5 jalkaa | AD2VTP 3UZ43 177803ft.Mustaviistettyulko-5ft.MurskauskestäväSilmukkapaalu1 / 2 "€527.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 29466 Kokolattiamatto, musta 3 x 5 jalkaa
€606.72 / yksikkö