Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 27680 säteittäinen harjaslevykara, 5 kpl | AB9JLC 2DJR8

3M 27680 säteittäinen harjaslevykara, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AB9JLC Malli: 27680Ristiviite: 2DJR8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen harjaslevykarsi
Maks. Kierrosluku30,000
Pilotti Dia.3 / 32 "
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusVäriHalkaisijasisueräMaks. KierroslukuAsennuskokoAsennustyyppiHinta
3M 27685 Harjaslevy, 7 tuumaa, halkaisija 50g, 5 kpl | AB9BYL 2AZU1 276857 / 8 "Vihreä7"50Harjaslevy70007 / 8 "Lehtimaja€552.72
3M 18698 harjaslevy 1 tuuman halkaisija 5/8 tuuman leikkaus 50g | AF2FMN 6RX73 186985 / 8 "Vihreä1"50Harjaslevy30,000Liikkuva / pois (TR)Pikavaihto€13.69
3M 18706 Harjaslevy 1 tuuman halkaisija 5/8 tuuman leikkaus 80g | AF2FMP 6RX74 187065 / 8 "Keltainen1"80Harjaslevy30,000Liikkuva / pois (TR)Pikavaihto€13.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 27680 säteittäinen harjaslevykara, 5 kpl
€31.85 / yksikkö