Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 18698 harjaslevy 1 tuuman halkaisija 5/8 tuuman leikkaus 50g | AF2FMN 6RX73

3M 18698 Harjaslevy, halkaisija 1 tuumaa, 5/8 tuuman leikkaus 50 g

Varastossa
Tuote: AF2FMN Malli: 18698Ristiviite: 6RX73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarjaslevy
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
VäriVihreä
Halkaisija1"
sisu50
Maks. Kierrosluku30,000
AsennuskokoLiikkuva / pois (TR)
AsennustyyppiPikavaihto
Leikkauksen pituus5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusVäriHalkaisijasisueräMaks. KierroslukuAsennuskokoAsennustyyppiHinta
3M 27685 Harjaslevy, 7 tuumaa, halkaisija 50g, 5 kpl | AB9BYL 2AZU1 276857 / 8 "Vihreä7"50Harjaslevy70007 / 8 "Lehtimaja€552.72
3M 27680 säteittäinen harjaslevykara, 5 kpl | AB9JLC 2DJR8 27680----Radiaalinen harjaslevykarsi30,000--€31.85
3M 18706 Harjaslevy 1 tuuman halkaisija 5/8 tuuman leikkaus 80g | AF2FMP 6RX74 187065 / 8 "Keltainen1"80Harjaslevy30,000Liikkuva / pois (TR)Pikavaihto€13.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 18698 Harjaslevy, halkaisija 1 tuumaa, 5/8 tuuman leikkaus 50 g
€13.69 / yksikkö