Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 27628 Harjalaipan sivu Ta Halkaisija 2 tuumaa, 25 pk | AB9BYD 2AZR4

3M 27628 Harjan laipan sivu Ta Halkaisija 2 tuumaa, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AB9BYD Malli: 27628Ristiviite: 2AZR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€403.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarjaslaippa, sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9945
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 27628 Harjan laipan sivu Ta Halkaisija 2 tuumaa, 25 kpl
€403.20 / yksikkö