Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 25H KAKSIPUSTEIDEN PIDIKE Pidike pölyliina 25in | AA9CQH 1CJ56

3M 25H DOUBLEDUTER PIDIN Pidike Pölyliina 25in

Varastossa
Tuote: AA9CQH Malli: 25H DOUBLEDUSTER HOLDERRistiviite: 1CJ56

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölyliinan pidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
3M 38H KAKSIPUSTEIDEN PIDIKKEIDEN PIDELLINEN PIDELLINEN | AA9CQG 1CJ55 38H KAKSIPUSTEEN PIDIKE--€192.19
3M 59247 pölyliinan läppäteline 23 tuumaa | AC9KDX 3GZW9 5924723 "4"€154.06
3M 55934 Pölypaperi, muovi 17 tuumaa, musta | AF2QYE 6XE99 5593417 "3.5 "€114.67
3M 55936 Pölypaperi, muovi 35 tuumaa, musta | AF2TTR 6XU11 5593635 "3.5 "€140.65
3M 55937 Pölypaperi, muovi 47 tuumaa, musta | AF2TTW 6XU23 5593747 "3.5 "€154.99
3M 55938 Pölykankaan pidike, muovi 59 tuumaa, musta | AF2TTX 6XU24 5593859 "3.5 "€209.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 25H DOUBLEDUTER PIDIN Pidike Pölyliina 25in
€147.80 / yksikkö