Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 55938 Pölykankaan pidike, muovi 59 tuumaa, musta | AF2TTX 6XU24

3M 55938 Muovinen pölyliinateline, 59 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AF2TTX Malli: 55938Ristiviite: 6XU24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölyliinan pidike
VäriMusta
Pituus59 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)151.13
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
3M 38H KAKSIPUSTEIDEN PIDIKKEIDEN PIDELLINEN PIDELLINEN | AA9CQG 1CJ55 38H KAKSIPUSTEEN PIDIKE--€182.52
3M 25H KAKSIPUSTEIDEN PIDIKE Pidike pölyliina 25in | AA9CQH 1CJ56 25H KAKSIPUSTEEN PIDIKE--€147.80
3M 59247 pölyliinan läppäteline 23 tuumaa | AC9KDX 3GZW9 5924723 "4"€153.94
3M 55934 Pölypaperi, muovi 17 tuumaa, musta | AF2QYE 6XE99 5593417 "3.5 "€112.11
3M 55936 Pölypaperi, muovi 35 tuumaa, musta | AF2TTR 6XU11 5593635 "3.5 "€139.89
3M 55937 Pölypaperi, muovi 47 tuumaa, musta | AF2TTW 6XU23 5593747 "3.5 "€153.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 55938 Muovinen pölyliinateline, 59 tuumaa musta
€205.71 / yksikkö