3M 256-02-00 Ilmansuodatin ja säätöpaneeli | AF4NZW 9DZ81

3M 256-02-00 Ilmansuodatin ja säädinpaneeli

Varastossa
Tuote: AF4NZW Malli: 256-02-00Ristiviite: 9DZ81

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,328.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ilmansuodatin ja säädinpaneeli
CFM50
Couplers(4) Pikaliittimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.42
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 256-02-00 Ilmansuodatin ja säädinpaneeli
€10,328.12 / yksikkö