3M 2307 maalarinteippi Natural 18mm x 55m, 48 pk | AB9NFU 2EAZ3

3M 2307 maalarinteippi Natural 18mm x 55m, 48 kpl

Varastossa
Tuote: AB9NFU Malli: 2307Ristiviite: 2EAZ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€452.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalarinteippi
Tartunnan lujuus28 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriLuonnollinen
Pituus55m
MateriaaliViripaperi
Suorituskyky Temp.Jopa 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus23 paunaa / tuumaa
Paksuus5.2 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi4811412100
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusTartunnan lujuustarttuvaPaksuusLeveysVäriPituusMateriaaliHinta
3M 8992 maalarinteippi tummanvihreä 1 tuuman halkaisija, 100 kpl | AA6VWH 15C486 899248 paunaa / tuumaa33 oz. / TuumaaSilikoni3.3 milj.1"Tummanvihreä1"Polyesteri€30.75
3M 8992 Naamio tummanvihreä 1 tuuma x 18 piha | AA6VWJ 15C487 899248 paunaa / tuumaa33 oz. / TuumaaSilikoni3.3 milj.1"Tummanvihreä18 yd.Polyesteri€16.80
3M 8992 maalarinteippi tummanvihreä 1/2 tuumaa x 18 jaardia | AA6VWK 15C488 899248 paunaa / tuumaa33 oz. / TuumaaSilikoni3.3 milj.1 / 2 "Tummanvihreä18 yd.Polyesteri€8.11
3M 8992 maalarinteippi tummanvihreä 1/2 tuuman halkaisija, 250 pk | AA6VWL 15C489 899248 paunaa / tuumaa33 oz. / TuumaaSilikoni3.3 milj.1 / 2 "Tummanvihreä1 / 2 "Polyesteri€24.82
3M 8992 maalarinteippi tummanvihreä 1-1/2 tuumaa D, 100 pk | AA6VWM 15C490 899248 paunaa / tuumaa33 oz. / TuumaaSilikoni3.3 milj.1.5 "Tummanvihreä1 1 / 2 "Polyesteri€33.88
3M 8992 maalarinteippi tummanvihreä 1-1/2 tuumaa x 18 jaardia | AA6VWN 15C491 899248 paunaa / tuumaa33 oz. / TuumaaSilikoni3.3 milj.1.5 "Tummanvihreä18 yd.Polyesteri€27.76
3M 8992 maalarinteippi tummanvihreä 2 tuumaa, 100 kpl | AA6VWP 15C492 899248 paunaa / tuumaa33 oz. / TuumaaSilikoni3.3 milj.2"Tummanvihreä2"Polyesteri€36.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 2307 maalarinteippi Natural 18mm x 55m, 48 kpl
€452.98 / yksikkö